スイッチング トランスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
307件の「スイッチング トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高周波トランス」、「直流 変圧器」、「高圧トランス」などの商品も取り扱っております。

オンボードタイプ小電力用直流電源トランス 大阪高波ランキング2位
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)100仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1個
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIKランキング3位
1個ほか
759税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10 WURTH ELEKTRONIKランキング4位
仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型サイズEP13取付方式表面実装電圧(V)Vaux:4定格一次電圧(V)12~50定格二次電圧(V)200、-200外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:10インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)二次電流(A)0.002二次DC抵抗31ΩプライマリーDC抵抗0.22Ω
1個
669税込736
翌々日出荷


仕様アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ。インダクタンス = 10.9μH。二次電流 = 550mA。長さ = 12.9mm。幅 = 9.2mm。奥行き = 6.2mm。寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm。絶縁電圧 = 500V dc。漏れインダクタンス = 0.21μH。。WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
7日以内出荷

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
809税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)


1個
1,598税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
1個
1,398税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
1,698税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(226種類の商品があります)